Riferimenti
Walter Titex:A1247-7/16IN
Rubix:999240117029174
Produttore:5060625
EAN:4031132018485

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,113 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Profondità di lavorazione | 76 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5060625-ARTICOLO A1247-7/16IN
ALTIO
Punta elicoidale in HSS-E A1247 • Alpha® XE • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=11,113mm
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,113 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Profondità di lavorazione | 76 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 11,113 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 60,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione