Riferimenti
Walter Titex:A1115-12
Rubix:999240117030350
Produttore:5056872
EAN:4031132043869

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5056872-ARTICOLO A1115-12
NC punta centratore
Applicazioni
Foratura di centratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 41 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altro |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 90 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione