9517450066000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 6,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 6.600
Rubix:999240628007551
Produttore:9517450066000
EAN:4031095357737


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9517450066000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 6,600
Punta MD Stock SuperV-X VA Ø6,600, 5xD con fori di lubrificazione e rivestimento TiSiN+. Taglio destro, angolo punta 140° e refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 91 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili, resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy e monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 179,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 219,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione