Riferimenti
HPMT:H03 0250 30
Rubix:999180200115365



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 82,5 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0250 30
Punta elicoidale HPMT H03 0250 30 per microforatura: Ø2,5 mm, profondità 82,5 mm (30xD) e punta 135°. Refrigerazione interna oil-feed.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 120 mm |
| Profondità di lavorazione | 82,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | alcrn (g6110, hpt) — coating monostrato |
| Tolleranza | h7: per ø≤3 µm +2~+12 (valori di considerazione per tolleranza) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point design |
| Stelo | d2 (h6) ø3 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 149,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 182,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore