Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Rubix:999240116014694
Produttore:6618867
EAN:4031132372600

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 310 mm |
| Profondità di lavorazione | 238 mm |
Dettagli del prodotto : 6618867-ARTICOLO DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punte in metallo duro con refrigerazione interna • Perform • 12xD • attacco DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.748in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 310 mm |
| Profondità di lavorazione | 238 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12×dc |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 747,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 911,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione