9517450162700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 16,270

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51745 16.270
Rubix:999240628006367
Produttore:9517450162700
EAN:4031095356501
9517450162700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 16,270

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro16,27 mm
Lunghezza totale143 mm
Profondità di lavorazione81,35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517450162700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 16,270


Punta Stock SuperV-X VA con fori di lubrificazione interna, rivestimento TiSiN+ e profondità di taglio 5xD per lavorazioni in Inox e leghe speciali.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro16,27 mm
Lunghezza totale143 mm
Profondità di lavorazione81,35 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotisin+
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Affilaturaaffilatura a faccia piana
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai inossidabili e resistenti alla corrosione e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy e monel
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo18 mm
649,07 IVA esclusa
/ Unità
791,87 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione