9717640093000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 9,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 9.300
Rubix:999240628006693
Produttore:9717640093000
EAN:4031095345239


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 177 mm |
| Profondità di lavorazione | 139,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640093000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 9,300
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al con refrigerazione interna e superficie lucida. Ø 9,3 mm, 15xD e angolo di punta 135° per fori profondi con lubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 177 mm |
| Profondità di lavorazione | 139,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a faccette 135° |
| Stelo | cilindrico con piattello din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 611,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 745,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione