9517840175500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 17,550
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 17.550
Rubix:999220701000390
Produttore:9517840175500
EAN:4031095321677


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840175500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 17,550
Punta elicoidale SuperV-X Stock con refrigerazione interna, rivestimento TiAlN nano e angolo punta 140°, per foratura 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a cono (angolo punta 140°) |
| Stelo | gambo ø18,0 mm (d2) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione, acciai da bonifica, acciai automatici, acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 361,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 441,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione