9517700200000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 20,000
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51770 20.000
Rubix:160000000183139
Produttore:9517700200000
EAN:4031095239330


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 20 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 79 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517700200000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD ALTIN NANO 51770 20,000
Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN nano, Tipo: SuperV-VA, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,43 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 20 mm |
| Lunghezza totale | 131 mm |
| Profondità di lavorazione | 79 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20x79 |
| Affilatura | super v-va |
| Stelo | 20 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
| 20.000 mm | |
| 131.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 431,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 526,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione