9517450147000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 14,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 14.700
Rubix:999240628006668
Produttore:9517450147000
EAN:4031095356686


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 73,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450147000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 14,700
Punta elicoidale in metallo duro integrale Stock SuperV-X VA con rivestimento TiSiN+ e refrigerazione interna. Profondità di lavorazione fino a 5xD, standard DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 73,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Affilatura | ausspitzung ≥ ø 3,000 mm |
| Stelo | schaft ø 16,0 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inox, acciai resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione