9517640140000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 14,000

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51764 14.000
Rubix:160000000182891
EAN:4031095251608
9517640140000-PUNTA   MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 14,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro14 mm
Lunghezza totale297 mm
Profondità di lavorazione248 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517640140000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 14,000


Punte SuperV con refrigerante interno, 15xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,42 g
Diametro del foro14 mm
Lunghezza totale297 mm
Profondità di lavorazione248 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura14x248
Affilaturasuper v-t
Stelo14
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo14 mm
14.000 mm
297.000 mm
Paese d'origineDE
948,67 IVA esclusa
/ Unità
1157,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione