Riferimenti
Walter Titex:A1211TIN-7.1
Rubix:999240117029560
Produttore:5058962
EAN:4031132078496

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5058962-ARTICOLO A1211TIN-7.1
Punta elicoidale
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura in pacco
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | stagno |
| Tolleranza | h8 |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;lega speciale;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 7,1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione