Riferimenti
HPMT:H03 0140 25
Rubix:999180200115298



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 38,6 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0140 25
Punta elicoidale HPMT H03 0140 25 con lubrificazione interna (oil-feed) e angolo di punta 135°. Ø1,4 mm, lunghezza 75 mm, profondità 38,6 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 38,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | g6110 alcrn hpt |
| Tolleranza | d h7 / d2 h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd (l2/d) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta 135° |
| Stelo | codolo din 6535 ha (d2 h6) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 127,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 155,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore