9517180119100-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 11,910
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 11.910
Rubix:999230214005822
Produttore:9517180119100
EAN:4031095336077


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,91 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 82,135 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180119100-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 11,910
Punta elicoidale Stock SuperV-180 Ø 11,910 mm con refrigerazione interna, rivestimento TiAlN nano e geometria 180° per fori a fondo piatto (3xD).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,91 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 100 mm |
| Profondità di lavorazione | 82,135 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | affilatura a 180° |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da cementazione; acciai automatici; acciai bonificati; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghise |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 176,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 215,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione