9517810189000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 18,900
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51781 18.900
Rubix:999220701000197
Produttore:9517810189000
EAN:4031095323992


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18,9 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517810189000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 18,900
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18,9 mm |
|---|---|
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 18,900x101 |
| Affilatura | super v-ik-u |
| Stelo | 20 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da tempra; acciai (legati/non legati) fino a 1200 n/mm²; materiali da fonderia; bronzi e ottone; leghe alsi ad alta lega |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 366,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 447,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione