9717660047600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,760
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 4.760
Rubix:999240628006939
Produttore:9717660047600
EAN:4031095343181


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,76 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 119 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660047600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,760
Punta MD Stock SuperV‑T‑Al in carburo con raffreddamento interno per fori profondi fino a 25xD. Ø 4,76 mm, affilatura 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,76 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 119 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (non rivestito) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25 |
| Affilatura | affilatura a spianata (flächenanschliff) |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 464,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 567,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione