9517760167000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 16,700
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51776 16.700
Rubix:160000000183700
EAN:4031095253954


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 73 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517760167000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 16,700
Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,28 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 16,7 mm |
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 73 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 16,7x73 |
| Affilatura | super v-ik-u |
| Stelo | 18 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
| 16.700 mm | |
| 123.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 318,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 388,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione