9517670087300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 8,730
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51767 8.730
Rubix:999181000026857
Produttore:9517670087300
EAN:4031095292717


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,73 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 339 mm |
| Profondità di lavorazione | 295 mm |
Dettagli del prodotto : 9517670087300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 30XD ALTIN 51767 8,730
Punta a spirale Stock SuperV‑T 30xD Ø8,73 mm con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Rivestimento AlTiN, taglio destro, punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,73 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 339 mm |
| Profondità di lavorazione | 295 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | ausspitzung ≥ ø 3,000 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici; acciai da tempra/bonifica; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili e ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 903,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 1102,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione