6618315-ARTICOLO DC150-05-04.600A1-WJ30RE
Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter Titex:DC150-05-04.600A1-WJ30RE
Rubix:999240117030957
Produttore:6618315
EAN:4031132367095

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
Dettagli del prodotto : 6618315-ARTICOLO DC150-05-04.600A1-WJ30RE
Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA
Lunghezza sporgente 36 mm.
Lunghezza del codolo 36 mm.
Lunghezza del codolo 36 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 36 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5 x d |
| Affilatura | specifico di fabbrica |
| Stelo | cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materia da lavorare | universale |
| Angolo di punta | 140 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione