9517680063000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 6,300
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51768 6.300
Rubix:160000000182984
EAN:4031095270630


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 322 mm |
| Profondità di lavorazione | 282 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517680063000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 40XD ALTIN 51768 6,300
Punte SuperV con refrigerante interno, 40xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,1 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 6,3 mm |
| Lunghezza totale | 322 mm |
| Profondità di lavorazione | 282 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 6,3x282 |
| Affilatura | super v-t |
| Stelo | 8 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
| 6.300 mm | |
| 322.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 788,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 961,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione