Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-17.300D1-WJ30RE
Rubix:999240117030634
Produttore:7287887
EAN:4031132402512

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 86,5 mm |
Dettagli del prodotto : 7287887-ARTICOLO DC150-05-17.300D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Trapano in metallo duro Walter Titex DC150 Perform con raffreddamento interno per forature 5×Dc. Angolo di punta 140° e rivestimento TiNAl (WJ30RE).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 86,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | tinal |
| Tolleranza | dc m7; d1 h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | iso p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 317,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 386,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione