9717650097000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 9,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 9.700
Rubix:999240628006534
Produttore:9717650097000
EAN:4031095343853


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 321 mm |
| Profondità di lavorazione | 194 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650097000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 9,700
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al 20xD con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Ø9,7 mm, finitura lucida/blank, tolleranza h7 e punta 135° destrorsa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 321 mm |
| Profondità di lavorazione | 194 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida (blank / bright) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 692,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 845,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione