9517860149000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 14,900
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 14.900
Rubix:999210625022166
Produttore:9517860149000
EAN:4031095308227


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860149000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 14,900
Punta elicoidale in metallo duro con fori di lubrificazione per forature profonde 5xD. Rivestimento TiAlN nano e taglio destrorso (140°).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 48 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a punta conica |
| Stelo | cilindrico ø 16 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 252,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 307,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione