9517450130000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 13,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 13.000
Rubix:999240628006893
Produttore:9517450130000
EAN:4031095356891


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 65 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450130000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 13,000
Punta MD Stock SuperV-X VA con fori di lubrificazione e raffreddamento interno. Rivestita TiSiN+, punta 140° e profondità di lavorazione 5xD per forature profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 124 mm |
| Profondità di lavorazione | 65 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | codolo cilindrico din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 347,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 423,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione