Riferimenti

HPMT:W11 0860
Rubix:999180200116271
PUNTA DR-S OF W11 0860

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,6 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA DR-S OF W11 0860


Punte elicoidali con refrigerante interno DR-S - DIN 6537L -5 X Ø (VHM - T8090)
Punte elicoidali con refrigerante interno DR-S -5 X Ø

Punti di forza

Versatile. Adatto per 5 gruppi di materiali

Applicazioni

foratura

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,6 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l / din 6535 ha
Angolo d'elica30 °
Stelo10
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materia da lavorarep, m, k, n, s
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
46,90 IVA esclusa
/ Unità
57,21 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore