7287691-ARTICOLO DC150-03-11.500D0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-11.500D0-WJ30RE
Rubix:999240429005669
Produttore:7287691
EAN:4031132400563
7287691-ARTICOLO DC150-03-11.500D0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11,5 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287691-ARTICOLO DC150-03-11.500D0-WJ30RE


Solid carbide twist drills DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punta elicoidale in metallo duro integrale DC150

Punti di forza

Impiego universale in tutti i materiali;Soluzione economica per lotti medio-piccoli

Applicazioni

Materiali ISO P, M, K, N, S, H, O;Ambiti d’impiego: industria meccanica generale, costruzione di stampi, settore energia e industria automobilistica;Utilizzabile con emulsione, olio e MQL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro11,5 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rivestimentotialn
Tolleranzah6
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,29
Stelo45
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorarep, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo solido
Diametro stelo12 mm
€ 93,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione