9612220021000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 2,100
Serie di punte elicoidali lunghe
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:61222 2.100
Rubix:160000000187821
EAN:4031095248936


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 85 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9612220021000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 TIN 61222 2,100
Serie di punte elicoidali lunghe, ~ 10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 2,1 mm |
| Lunghezza totale | 85 mm |
| Profondità di lavorazione | 56 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | tin |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 2,1 mm |
| 2.100 mm | |
| 85.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,74 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore