9517650048000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 4,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51765 4.800
Rubix:999181000026782
Produttore:9517650048000
EAN:4031095293448


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 118 mm |
Dettagli del prodotto : 9517650048000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 4,800
Punta MD Stock SuperV‑T in metallo duro con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Ø4,8 mm, profondità 20xD, rivestimento AlTiN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 158 mm |
| Profondità di lavorazione | 118 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e d’impiego; acciai automatici e acciai da tempra; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa. (iso: p, m, k, n, s, h) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 365,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 445,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione