9717650055000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 5.500
Rubix:999240628007019
Produttore:9717650055000
EAN:4031095344416


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 110 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650055000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,500
Punta elicoidale Stock SuperV-T-Al con raffreddamento interno e fori di lubrificazione: 20xD, Ø5,5 mm, taglio destro e angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 110 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio; leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 432,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 527,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione