Riferimenti
Walter Titex:A1148-1/8IN
Rubix:999240117030335
Produttore:5057123
EAN:4031132071329

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,175 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 49 mm |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 5057123-ARTICOLO A1148-1/8IN
Non trattato fino a 1,9 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,175 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 49 mm |
| Profondità di lavorazione | 18 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 3,175 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione