Riferimenti
Facom:222A.T2,5
Rubix:999200200085008
Produttore:222A.T2.5
EAN:3148511506530


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : PUNTA TRAPANO 222A.T2.5
222A.T - Punte elicoidali rettificate Peso: 0.006 kg.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 58x3x3 mm |
| Peso imballaggio | 2 g |
| Diametro del foro | 2,5 mm |
| Lunghezza totale | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 388 |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 2,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione