9517650134900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 13,490
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51765 13.490
Rubix:160000000182915
EAN:4031095254005


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,49 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 318 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517650134900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 13,490
Punte SuperV con refrigerante interno, 20xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,54 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 13,49 mm |
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 318 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | altin |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 13,49x318 |
| Affilatura | super v-t |
| Stelo | 14 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
| 13.490 mm | |
| 367.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 918,41 IVA esclusa
/ Unità
€ 1120,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione