9517180162700-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 16,270
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51718 16.270
Rubix:999230214005872
Produttore:9517180162700
EAN:4031095335575


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16,27 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 48,81 mm |
Dettagli del prodotto : 9517180162700-PUNTE 180GR. MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51718 16,270
Punta elicoidale integrale Stock SuperV-180 con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Ø16,270 mm, profondità 3xD, rivestita TiAlN nano, punta 180° a fondo piatto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16,27 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 48,81 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | n7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Affilatura | 180° (bocca/punta con fondo piatto) |
| Stelo | din 6535-he |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 180 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 271,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 331,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione