9517640033000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 3,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51764 3.300
Rubix:999181000026751
Produttore:9517640033000
EAN:4031095293738


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
Dettagli del prodotto : 9517640033000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51764 3,300
Punta Stock SuperV-T Ø3,3 mm con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN: 15xD per foratura profonda, punta 135° e taglio destro.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (p), acciai inossidabili (m), ghisa (k), alluminio e non ferrosi (n), leghe speciali/titanio (s), acciaio temprato (h) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 297,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 363,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione