9519800010000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 1.000
Rubix:999240628007848
Produttore:9519800010000
EAN:4031095340050


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 59 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9519800010000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,000
Micropunta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-IK NX-U con refrigerazione interna e fori di lubrificazione, profondità 20xD. Rivestimento AlTiN, punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 59 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inox; materiali fusi |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 208,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione