Riferimenti
HPMT:H03 0130 20
Rubix:999180200115291



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 29,5 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0130 20
Punta elicoidale micro HPMT H03 0130 20 (DR MINI) con lubrificazione interna: Ø1,30 e profondità 20xD. Angolo di punta 135° e coating T8090.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 29,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090 |
| Tolleranza | d (h7); d2 (h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 x ø |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta a spacco (split point design) |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore