9717640055600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,560
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 5.560
Rubix:999240628007168
Produttore:9717640055600
EAN:4031095345710


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 83,4 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640055600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 5,560
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV‑T‑Al 71764 con refrigerazione interna. Finitura lucida/blank, Ø5,560 mm, tolleranza h7 e punta 135° per fori di lubrificazione 15xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 83,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (blank) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a facce |
| Stelo | cilindrico ø6 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai ad alta lega e acciai temprati; acciaio inox; ghise/ferro a grafite sferoidale/temperato; alluminio e altre leghe non ferrose; leghe speciali/super e titanio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 384,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 469,62 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione