PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845939
PUNTA CILINDRICA - HSS CO5% - RETTIFICATA - SERIE NORMALE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:845939
Rubix:170000000534870
EAN:3660338079764


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Profondità di lavorazione | 94 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 845939
affilatura a croce dal diametro 2..
HSS Co5% DRILL - GROUND CUT - D.11
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 142 mm |
| Profondità di lavorazione | 94 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 33 ° |
| Materia da lavorare | acciai / acciai inossidabili / titanio |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 11 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,65 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione