9518930103000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 10,300

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51893 10.300
Rubix:999230214006133
Produttore:9518930103000
EAN:4031095329437
9518930103000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 10,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,3 mm
Lunghezza totale204 mm
Profondità di lavorazione123,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518930103000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 10,300


Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,3 mm
Lunghezza totale204 mm
Profondità di lavorazione123,6 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentotialn-nano
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12xd
Affilaturaaffilatura a faccia piana; 4 fasce guida
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica, acciai automatici, acciai fino a 1200 n/mm², materiali fusi, bronzo, ottone, leghe alsi ad alto tenore di silicio
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo12 mm
391,08 IVA esclusa
/ Unità
477,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione