9717640072000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 7,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 7.200
Rubix:999240628006871
Produttore:9717640072000
EAN:4031095345505


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 143 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640072000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 7,200
Punta elicoidale in metallo duro con refrigerazione interna e superficie lucida. Lunghezza 15xD per forature profonde: Ø 7,2 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 143 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,05 |
| Affilatura | affilatura a faccette |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 492,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 600,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione