9517890063000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 6,300

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51789 6.300
Rubix:160000000184013
Produttore:9517890063000
EAN:4031095232829
9517890063000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 6,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,3 mm
Lunghezza totale106 mm
Profondità di lavorazione66 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517890063000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 6,300


Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro del foro6,3 mm
Lunghezza totale106 mm
Profondità di lavorazione66 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura6,3x66
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo8
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
6.300 mm
106.000 mm
Paese d'origineDE
172,77 IVA esclusa
/ Unità
210,78 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione