9711450075000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 7,500

Punte elicoidali extra lunghe, serie 1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71145 7.500
Rubix:160000000191859
EAN:4031095160108
9711450075000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 7,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,5 mm
Lunghezza totale225 mm
Profondità di lavorazione155 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711450075000-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 7,500


Punte elicoidali extra lunghe, serie 1, .~15xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro del foro7,5 mm
Lunghezza totale225 mm
Profondità di lavorazione155 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo7,5 mm
7.500 mm
225.000 mm
Paese d'origineDE
40,11 IVA esclusa
/ Unità
48,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione