9517200014200-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,420

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 1.420
Rubix:999220701000125
Produttore:9517200014200
EAN:4031095327648
9517200014200-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,420

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,42 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione7,87 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200014200-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 1,420


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,42 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione7,87 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,142
Angolo d'elica140 °
Affilaturaaffilatura a punta piatta
Steloha
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavoraremateriali dei gruppi iso p, m, k, n, s e h
Materiale da tagliocarburo
Diametro stelo3 mm
30,51 IVA esclusa
/ Unità
37,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione