9517840145000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 14,500
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 14.500
Rubix:999220701000359
Produttore:9517840145000
EAN:4031095321981


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 43,25 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840145000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 14,500
Punta elicoidale MD Stock SuperV-X con fori di lubrificazione e refrigerazione interna: Ø 14,5 mm, 3xD, rivestimento TiAlN nano. Per forature di precisione su materiali impegnativi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 115 mm |
| Profondità di lavorazione | 43,25 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,22 |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | cono scaricato |
| Stelo | ø 16,000 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e acciai da impiego; acciai automatici; acciai da tempra/bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 226,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 276,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione