9517450099200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 9,920
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 9.920
Rubix:999240628007427
Produttore:9517450099200
EAN:4031095357263


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,92 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 49,6 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450099200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 9,920
Punta MD Stock SuperV-X VA Ø 9,920 mm con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+ per fori profondi 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,92 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 49,6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a facce 140° con ausspuntatura ottimizzata |
| Stelo | codolo cilindrico ø 10 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | inox (acciai inossidabili) e leghe speciali; acciai resistenti a ruggine, acidi e calore; titanio; inconel, hastelloy e monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione