9719980006500-MICROPUNTA MD AD ALTO RENDIMENTO 4XD AL-TIN+ 71998 0,650
Punte SuperV senza refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71998 0.650
Rubix:160000000194838
EAN:4031095255156


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,65 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 47 mm |
| Profondità di lavorazione | 3,9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9719980006500-MICROPUNTA MD AD ALTO RENDIMENTO 4XD AL-TIN+ 71998 0,650
Punte SuperV senza refrigerante interno, 4xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: , Tipo SuperV-NX, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 0,65 mm |
| Lunghezza totale | 47 mm |
| Profondità di lavorazione | 3,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin+ |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,65x3,9 |
| Affilatura | superv-nx |
| Stelo | 3 |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
| 0.650 mm | |
| 47.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione