9517450112000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 11,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 11.200
Rubix:999240628007135
Produttore:9517450112000
EAN:4031095357102


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 54,2 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450112000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 11,200
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA 5xD con refrigerazione interna (fori di lubrificazione) e rivestimento TiSiN+, per forature profonde in acciai e leghe difficili.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 54,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd (≈0,207; ø11,2 / profondità 54,2) |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | gambo cilindrico ø 12 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla corrosione/agli acidi e alle alte temperature; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione