Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-11.800A1-WJ30TA
Rubix:999240116014719
Produttore:6618843
EAN:4031132372365



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 11,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 206 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
Dettagli del prodotto : 6618843-ARTICOLO DC150-12-11.800A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Trapano elicoidale in carburo solido Walter Titex DC150 Perform con raffreddamento interno e rivestimento TiNAl. Foro 11,8 mm, profondità 12×Dc e angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 11,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 206 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tinal |
| Tolleranza | h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12×dc |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai; acciai inox; ghise; materiali non ferrosi; superleghe; materiali temprati |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 272,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 332,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione