9517840076000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 7,600

Punte

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51784 7.600
Rubix:999220701000271
Produttore:9517840076000
EAN:4031095322865
9517840076000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 7,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,6 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione22,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517840076000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 7,600


Punta elicoidale in metallo duro SuperV-X Stock con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Versione 3xD DIN 6537K, Ø 7,6 mm, punta 140°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,6 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione22,8 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 k
Rivestimentotialn nano
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3xd
Angolo d'elica140 °
Affilaturaaffilatura a cono rientrato
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm²
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
81,91 IVA esclusa
/ Unità
99,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione