7287761-ARTICOLO DC150-03-17.500D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-17.500D1-WJ30RE
Rubix:999240117031026
Produttore:7287761
EAN:4031132401263
7287761-ARTICOLO DC150-03-17.500D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro17,5 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione51 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287761-ARTICOLO DC150-03-17.500D1-WJ30RE


Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Punta elicoidale in metallo duro Walter Titex DC150 Ø17,5 mm WJ30RE con punta 140° e profondità 3×D. Refrigerazione interna per una foratura precisa.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro17,5 mm
Lunghezza totale123 mm
Profondità di lavorazione51 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotinal
Rapporto diametro/lunghezza della foraturadc/lc = 1/3 (foratura 3×dc; lc = 3×dc)
Affilaturapunta a spacco 140°
Stelodin 6535 ha
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo18 mm
253,40 IVA esclusa
/ Unità
309,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione